Válvula de expansión Parker Refrigeration DAE10L (1/2")

Válvula de expansión Parker Refrigeration DAE10L (1/2")

Válvula de expansión Parker Refrigeration DAE10L, puerto estándar. Tamaño: entrada 1/2 FPT x salida 1/2 FPT bridada.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS64
  • Fabricante: Parker Refrigeration
  • Modelo: DAE10L
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 5
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Válvula de expansión Parker Refrigeration DAE10L (1/2")

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente