Válvula de globo de cierre manual para refrigerante Hansen (2")

Válvula de globo de cierre manual para refrigerante Hansen (2")

Válvula de cierre de globo para refrigerante Hansen. Estilo de conexión: Soldadura por enchufe. Tipo de cuerpo de válvula: Globo. Tamaño del puerto: 2.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF117
  • Fabricante: Hansen Technologies
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 15
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Ammonia Refrigeration Line
Válvula de globo de cierre manual para refrigerante Hansen (2")

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente