Válvula de globo manual de cierre Parker SW (1-1/4")

Válvula de globo manual de cierre Parker SW (1-1/4")

Válvula de globo de cierre manual Parker. Tipo de conexión: Soldadura por enchufe. Tamaño del puerto: 32 mm (1-1/4).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF125
  • Fabricante: Parker
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 7
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 8
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Ammonia Refrigeration Line
Válvula de globo manual de cierre Parker SW (1-1/4")

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente