Válvula de industrias GA

Válvula de industrias GA

Válvula. Entrada/salida: (2) 6 pulg. de diámetro. bridas. Con (8) 7/8 pulg. de diámetro. orificios de montaje. 3-5/8 pulgadas adyacentes, 9-1/2 pulgadas opuestas. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 1 pie 6-1/4 pulgadas de ancho x 2 pies 6-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1002
  • Fabricante: GA Industries
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 18.25
  • Altura (pulgadas): 30.5
Detalles adicionales del producto
Válvula de industrias GA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente