Válvula de mariposa accionada por aire de acero inoxidable Definox

Válvula de mariposa accionada por aire de acero inoxidable Definox

(7) Válvulas de mariposa accionadas por aire de acero inoxidable Definox. Modelo: DPAX automatizado. Presión a 72 oF de 58 - 145 psi (dependiendo del diámetro). (2) Válvulas de mariposa, entradas/salidas: 0,85 pulg. con línea "S" de 2 pulg. (6) Válvulas de mariposa, entradas/salidas: 1,85 pulgadas con línea "S" de 2-1/2 pulgadas. Resistencia al vacío permitida: 5,80 psi. Dimensiones totales de cada válvula: 3-1/2 pulg. de diámetro. x 11 pulgadas de alto (ACN5a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pRWDG259.3
  • Fabricante: Definox
  • Modelo: Autmated DPAX
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 3.5
  • Altura (pulgadas): 11
  • ACN: 5a
Detalles adicionales del producto
Válvula de mariposa accionada por aire de acero inoxidable Definox
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente