Válvula de mariposa Flowline PTFE con actuador eléctrico (5")

Válvula de mariposa Flowline PTFE con actuador eléctrico (5")

Válvula de mariposa con asiento de línea de flujo de PTFE con actuador para aplicaciones de procesamiento de alimentos, químicas y sanitarias. Tipo de actuador: Actuador neumático de cierre fallido. Material del disco: 316 SS.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF106
  • Fabricante: Flowline
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 14
  • Peso libras): 29
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Actuator has broken pieces
Válvula de mariposa Flowline PTFE con actuador eléctrico (5")

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente