Válvula de mariposa Keystone de 6 pulg. con actuador neumático

Válvula de mariposa Keystone de 6 pulg. con actuador neumático

Válvula de mariposa Keystone de 6 pulg. con actuador neumático. Modelo 79U-065U-C080-A00. NUMERO DE SERIE WO#196787-01. Pieza n.º 221-952-065-79U-3. D.Om. - 17/02/01. Fabricado en el Reino Unido. Las dimensiones totales son 11 pulgadas de ancho, 20 pulgadas de largo, 28 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RWPP093.1a
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: 79U-065U-C080-A00
  • Número de serie: WO#196787-01
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 11
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 28
Detalles adicionales del producto
Válvula de mariposa Keystone de 6 pulg. con actuador neumático
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente