Válvula de obturación Alfa Laval Koltek

Válvula de obturación Alfa Laval Koltek

Válvula de obturación Alfa Laval Koltek. Acero inoxidable. Válvula de 3 vías. Función del actuador: Manual. Diseñado para uso en las industrias alimentaria, química, farmacéutica y otras industrias donde se requieren diseños sanitarios. Las válvulas Koltek cumplen con los estándares 3A y están aprobadas por el USDA para plantas lácteas, cárnicas y avícolas. Entradas/salidas: (3) 3 pulg. de diámetro. Accesorios línea S. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI8015.
  • Fabricante: Alfa Laval
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Válvula de obturación Alfa Laval Koltek
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente