Válvula de obturador accionada por aire de acero inoxidable de 3 vías Alfa Laval Koltek

Válvula de obturador accionada por aire de acero inoxidable de 3 vías Alfa Laval Koltek

Válvula de obturador accionada por aire de 3 vías Alfa Laval Koltek. Modelo: AH E11-GC-E-3-T316. Acero inoxidable. Función del actuador: Aire a Aire, 180°. Actuador: Koltek Modelo K52/531. Material del actuador: acero inoxidable 316. Conexión tri-clamp, diseñada para uso en la industria alimentaria, química, farmacéutica y otras industrias donde se requieren diseños sanitarios. Las válvulas Koltek cumplen con los estándares 3A y están aprobadas por el USDA para plantas lácteas, cárnicas y avícolas. Entradas/salidas: (2) línea "S" de 3 pulg., (1) conexión macho roscada de 3 pulg. Dimensiones totales: 9 ½ pulgadas de largo x 8 ½ pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto (ACN58a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI279.
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: AH E11-GC-E-3-T316
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 9.5
  • Ancho (pulgadas): 8.5
  • Altura (pulgadas): 7
  • ACN: 58a
Detalles adicionales del producto
Válvula de obturador accionada por aire de acero inoxidable de 3 vías Alfa Laval Koltek
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente