Válvula de obturador de 3 vías Koltek - 2,5 pulg.

Válvula de obturador de 3 vías Koltek - 2,5 pulg.

Válvula de obturación de 3 vías Koltek. Acero inoxidable. Conexión tri-clamp, diseñada para uso en la industria alimentaria, química, farmacéutica y otras industrias donde se requieren diseños sanitarios. Las válvulas Koltek cumplen con los estándares 3A y están aprobadas por el USDA para plantas lácteas, cárnicas y avícolas. Entradas/salidas: (3) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 11 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI278.
  • Fabricante: Alfa Laval
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 11
  • Ancho (pulgadas): 7.5
  • Altura (pulgadas): 7.5
Detalles adicionales del producto
Válvula de obturador de 3 vías Koltek - 2,5 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente