Válvula de obturador de acero inoxidable de 2 vías Alfa Laval Koltek - 3 pulg.

Válvula de obturador de acero inoxidable de 2 vías Alfa Laval Koltek - 3 pulg.

Válvula de obturador de 2 vías Alfa Laval / Koltek. Modelo: AH10-GC-3. Acero inoxidable 316L. Función del actuador: Manual. Conexión de dos abrazaderas. Diseñado para uso en las industrias alimentaria, química, farmacéutica y otras industrias donde se requieren diseños sanitarios. Las válvulas Koltek cumplen con los estándares 3A y están aprobadas por el USDA para plantas lácteas, cárnicas y avícolas. Entradas/salidas: (2) Línea S de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 14 ½ pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto (ACN30).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pRWDG016.5
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: AH10-GC-3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 14.5
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 9
  • ACN: 30
Detalles adicionales del producto
Válvula de obturador de acero inoxidable de 2 vías Alfa Laval Koltek - 3 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente