Válvula de obturador de acero inoxidable de 3 vías Alfa Laval Koltek

Válvula de obturador de acero inoxidable de 3 vías Alfa Laval Koltek

Válvula de obturador de 3 vías Alfa Laval Koltek. Modelo: AH E11-GC-E-3-T316. Acero inoxidable. Función del actuador: Manual. Conexión tri-clamp, diseñada para uso en la industria alimentaria, química, farmacéutica y otras industrias donde se requieren diseños sanitarios. Las válvulas Koltek cumplen con los estándares 3A y están aprobadas por el USDA para plantas lácteas, cárnicas y avícolas. Entradas/salidas: (2) línea "S" de 3 pulg., (1) conexión macho roscada de 3 pulg. Dimensiones totales: 14 ½ pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto (ACN34).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pRWDG013.4
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: AH E11-GC-E-3-T316
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Válvula de obturador de acero inoxidable de 3 vías Alfa Laval Koltek
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente