Válvula de retención Parker DN20 (3/4")

Válvula de retención Parker DN20 (3/4")

Válvula de retención Parker Refrigeration DN20. Tamaño del puerto: 3/4 pulg. Número de serie: D4852YR06.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS131
  • Fabricante: Parker Refrigeration
  • Modelo: DN20
  • Número de serie: D4852 YR06
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 5
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Válvula de retención Parker DN20 (3/4")

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente