Válvula de retención silenciosa serie 600 tipo disco de refrigeración Phillips (3")

Válvula de retención silenciosa serie 600 tipo disco de refrigeración Phillips (3")

Válvula de retención silenciosa Phillips Refrigeration serie 600. Tamaño: 3. Modelo: 600-SB11-01.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS87
  • Fabricante: Phillips Refrigeration
  • Modelo: 600-SB11-01
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 5
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 3
  • Peso libras): 4
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Válvula de retención silenciosa serie 600 tipo disco de refrigeración Phillips (3")

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente