Válvula desviadora controlada neumáticamente APC Serie 4000

Válvula desviadora controlada neumáticamente APC Serie 4000

Válvula desviadora controlada neumáticamente APC Serie 4000 con asientos de vástago de caucho moldeado. Entradas y salidas de triple abrazadera de 3 pulgadas. La válvula funcionará con una presión máxima de la línea de entrada de 60 psi y no más de 100 psi de aire al actuador. Los cojinetes del cuerpo, el vástago y la guía son de acero inoxidable T316. El actuador y las piezas internas son de acero inoxidable T304, a excepción del pistón de aire que está hecho de nailon n.º 6. La posición de entrada y salida normalmente abierta se puede ajustar aflojando las dos abrazaderas en el cuerpo de la válvula. No clasificado 3A.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: APC1V
  • Fabricante: APC
  • Modelo: Series 4000
  • Número de serie: 551-84
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Válvula desviadora controlada neumáticamente APC Serie 4000
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente