Válvula Neumática APV

Válvula Neumática APV

Válvula Neumática APV. Modelo: RGE41-2/40 LD-MFS P0252. Número de serie: H202652-3. (1) Posicionador neumático Eckardt: Modelo: SRP 981. Suministro de aire de 90 psi máx. (1) Tipo de compresor sanitario APV Invensys: Material no. 38BP818898. Entrada/salida: (2) puertos de 2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC1001
  • Fabricante: APV
  • Modelo: RGE41-2/40 LD-MFS P0252
  • Número de serie: H202652-3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 14
Detalles adicionales del producto
Válvula Neumática APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente