Válvula Neumática Enardo

Válvula Neumática Enardo

Válvula Neumática Enardo. Modelo: 850-2X3-111. S/N: 4538. Tamaño: 2X3. Configuraciones de vacío: 0.5 oz. Presión de apertura: 2,0 pulg. Entrada: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 1 pie 3 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SLSP148.a
  • Fabricante: Enardo
  • Modelo: 850-2X3-111
  • Número de serie: 4538
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15
  • Ancho (pulgadas): 9.5
  • Altura (pulgadas): 17
Detalles adicionales del producto
Válvula Neumática Enardo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente