Válvula Solenoide de Refrigerante Hansen HS8A/1 (1/2", 13mm)

Válvula Solenoide de Refrigerante Hansen HS8A/1 (1/2", 13mm)

Válvula solenoide de refrigerante Hansen Technologies. Número de gato: HS8A/1. Tamaño del puerto: 1/2"(13 mm). Temperatura de funcionamiento: -60 F a + 240 F (-50 a +115 C). Presión de trabajo segura: 400 PSIG (27 bar), 600 PSIG (41 bar).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CBRE25
  • Fabricante: Hansen
  • Modelo: HS8A/1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Válvula Solenoide de Refrigerante Hansen HS8A/1 (1/2", 13mm)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente