Válvula Solenoide Hansen HS2/3 (1/2" FPT)

Válvula Solenoide Hansen HS2/3 (1/2" FPT)

Válvula Solenoide de Conexión Roscada Hansen Technologies. Número de gato: HS2/3. Tamaño del puerto: 1/2" FPT. Presión de trabajo segura: 400 PSIG (27 BAR), 600 PSIG (40 Bar) para CO2. Temperatura de funcionamiento: -60 F a +240 F (-50 a 115 C)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CBRE24
  • Fabricante: Hansen
  • Modelo: HS2/3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 4
  • Ancho (pulgadas): 3
  • Altura (pulgadas): 4
  • Peso libras): 5
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Válvula Solenoide Hansen HS2/3 (1/2" FPT)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente