Válvula solenoide Parker con filtro (2")

Válvula solenoide Parker con filtro (2")

Válvula Solenoide Parker S4A con Solenoide. La válvula solenoide es un modelo S4A con tamaño de puerto: de 50 mm (2 pulgadas). El filtro es un modelo Hansen Technologies ST200. Número de serie: Z04F. Tamaño del puerto: 50 mm (2 pulgadas).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF102
  • Fabricante: Parker
  • Modelo: S4A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 15
  • Peso libras): 40
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Ammonia Refrigeration Line
  • Problemas o problemas conocidos: Visible Rust
Válvula solenoide Parker con filtro (2")

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente