Válvula solenoide Parker Refrigeration Amoníaco S4A con válvula de cierre de globo (1-1/4")

Válvula solenoide Parker Refrigeration Amoníaco S4A con válvula de cierre de globo (1-1/4")

Válvula solenoide Parker Refrigerating S4A con válvula de cierre de globo de 1-1/4. Presión de diseño: 400 PSIG. Puerto: DN32 1-1/4. Número de serie: 03 2008
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS132
  • Fabricante: Parker
  • Modelo: S4A
  • Número de serie: 032008
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 8
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Válvula solenoide Parker Refrigeration Amoníaco S4A con válvula de cierre de globo (1-1/4")

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente