Válvula Solenoide Parker S5A DN50 (2")

Válvula Solenoide Parker S5A DN50 (2")

Válvula Solenoide Parker Tipo S5A. Tamaño del puerto: 50 mm (2).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ARS22
  • Fabricante: Parker
  • Modelo: S5A
  • Número de serie: 18947 YR04
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 16
  • Peso libras): 30
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Ammonia Refrigeration Line
Válvula Solenoide Parker S5A DN50 (2")

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente