Válvulas de cierre neumáticas de acero inoxidable

Válvulas de cierre neumáticas de acero inoxidable

(6) Válvulas de cierre neumáticas de acero inoxidable. Entradas/Salidas: (2) Accesorios S-Line de 3 pulgadas. Dimensiones totales: (3) válvulas, 7-1/2 pulgadas de largo x 6-7/8 pulgadas de ancho x 1 pie 4-1/2 pulgadas de alto. (2) válvulas, 2 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 6-7/8 pulgadas de ancho x 1 pie 4-1/2 pulgadas de alto (1) válvula, 1 pie 1-1/4 pulgadas de largo x 6-7/8 pulgadas de ancho x 1 pie 4-1/2 pulg. H. Cantidad 8
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPGT089C
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Válvulas de cierre neumáticas de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente