Válvulas de compresión de tornillo de acero inoxidable

Válvulas de compresión de tornillo de acero inoxidable

(8) Válvulas de compresión de tornillo de acero inoxidable. Entradas/Salidas de: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Dimensiones totales aproximadas: 5-1/4 pulgadas de largo x 2-1/2 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BZCH550.a
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 5.25
  • Ancho (pulgadas): 2.5
  • Altura (pulgadas): 10.5
Detalles adicionales del producto
Válvulas de compresión de tornillo de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente