Válvulas de compresión de tornillo de acero inoxidable

Válvulas de compresión de tornillo de acero inoxidable

(7) Válvulas de compresión de tornillo de acero inoxidable. (6) Las válvulas tienen entradas/salidas de: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. (1) Las válvulas tienen entradas de: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Salida: (1) tubería recta de acero inoxidable de 2 pulgadas. Dimensiones generales típicas: 6 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto (válvula completamente recuperada).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BZCH551.a
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 6
  • Ancho (pulgadas): 3
  • Altura (pulgadas): 15
Detalles adicionales del producto
Válvulas de compresión de tornillo de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente