Válvulas de obturador de 3 vías de acero inoxidable Alfa Laval Koltek - 2 pulg.

Válvulas de obturador de 3 vías de acero inoxidable Alfa Laval Koltek - 2 pulg.

(4) Válvulas de obturador de 3 vías de acero inoxidable Alfa Laval Koltek. Modelo: AH11-GC-E-2-T316. Material de construcción: acero inoxidable 316. Temperatura máxima: 230°F. Presión máxima contra persiana: 44 PSI. Presión máxima detrás del obturador: 145 PSI. Presión de aire para el actuador: 116 PSI máximo, 73 PSI mínimo. Esta válvula de obturador Koltek de operación manual está diseñada para su uso en las industrias alimentaria, química y farmacéutica donde se requieren diseños sanitarios. Las válvulas Koltek cumplen con los estándares 3A y están aprobadas por el USDA para plantas lácteas, cárnicas y avícolas. Tamaño del puerto: 2 pulgadas. (ACN22)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDFD458.1a
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: AH11-GC-E-2-T316
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Válvulas de obturador de 3 vías de acero inoxidable Alfa Laval Koltek - 2 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente