Válvulas y sistemas de refrigeración Drenaje de bomba vertical

Válvulas y sistemas de refrigeración Drenaje de bomba vertical

Válvulas y sistemas de refrigeración vertical Drenaje de bomba. Junta Nacional: 1044. MAWP 300 PSI @ 300 F. Número de serie: 87285. Año de construcción: 1987. -20 min. Permitir temperatura de trabajo. 300 PSI temperatura máxima a mínima. Capacidad estimada: 230 galones. Dimensiones estimadas del recipiente: 30 dia x 55 L.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP19
  • Fabricante: Refrigeration Valves & Systems
  • Número de serie: 87285
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Surge Drum
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 30
  • Longitud del tanque (pulgadas): 55
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 230
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 1044
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 @ 300
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): 20 @ 300
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 73
  • Ancho (pulgadas): 73
  • Altura (pulgadas): 117
  • Peso libras): 1,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1987
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Válvulas y sistemas de refrigeración Drenaje de bomba vertical

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente