Válvulas y sistemas de refrigeración Intercambiador de calor de carcasa y tubos

Válvulas y sistemas de refrigeración Intercambiador de calor de carcasa y tubos

1992 Válvulas y sistemas de refrigeración Intercambiador de calor de carcasa y tubos. S/N: 92671. Nat'l Bd: 5134. MAWP del lado del armazón: 250 psi a 200 °F. MDMT del lado de la carcasa: -20 °F a 250 psi. MAWP del lado del tubo: 150 psi a 200 °F. MDMT del lado del tubo: -20 °F a 150 psi. (310) 3/4 pulg. de diámetro. tubos de acero inoxidable. Área de superficie de contacto: 1078 pies cuadrados. Capacidad del producto: 125 galones. Tanque de acumulación de refrigerante: 200 galones, S/N 92672, Nat'l Bd: 5135, MAWP: 250 psi. a 200 °F, MDTM: -20 °F a 250 psi, presión de prueba hidrostática: 375 psi. Dimensiones del tanque: 18 pulgadas de diámetro x 14 pies 10-1/4 pulgadas de largo. Entrada de producto: 4 pulgadas de diámetro, brida: 9 pulgadas de diámetro, (8) orificios pasantes, de centro a centro: 7-1/ Salidas de 2 pulg.: Línea 'S' de 4 pulg. Entrada/salida de refrigerante: rosca de 1-3/4 pulg. de diámetro (hembra). Dimensiones totales: 19 pies 3 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BIIR203.
  • Fabricante: Refrigeration Valves & Systems
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Soda Manufactorer
Válvulas y sistemas de refrigeración Intercambiador de calor de carcasa y tubos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente