Válvulas y Sistemas de Refrigeración Intercooler

Válvulas y Sistemas de Refrigeración Intercooler

Válvulas y Sistemas de Refrigeración Intercooler. Dimensiones de pared recta: 72 pulgadas de diámetro. x 9 pies 4 pulgadas de alto. Aprox. Galones: 2000. MAWP: 150 psi a 300°F. MDMT: -20°F a 150 psi. Dimensiones totales: 17 pies 1 pulgada de largo x 7 pies 11 pulgadas de ancho x 8 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFDT04
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 87410
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Válvulas y Sistemas de Refrigeración Intercooler
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente