Válvulas y sistemas de refrigeración Intercooler vertical - 1000 galones

Válvulas y sistemas de refrigeración Intercooler vertical - 1000 galones

Válvulas y sistemas de refrigeración Intercooler vertical - 1000 galones. S/N: 89217. Nat'l Bd: 2029. Dimensiones interiores de pared recta: 4 pies 6 pulgadas de diámetro. x 8 pies 4 pulgadas de alto. Refrigerante: R-717 (amoniaco). MAWP: 150 psi a 300°F. MDMT: -20°F a 150 psi. (2) Válvulas de seguridad con vástago Cyrus, tipo: 803, presión de ajuste: 150 psi, capacidad (aire): 355 scfm. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. maquillaje líquido, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto de entrada del refuerzo. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de drenaje, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. alivio de presión, (1) 2 pulg. de diámetro. salida de gas, (1) 3 pulg. de diámetro. salida de gas, (1) 6 pulg. de diámetro. salida de gases. Dimensiones totales: 6 pies 6 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 12 pies 3 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: scEELD663.1a
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 89217
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Válvulas y sistemas de refrigeración Intercooler vertical - 1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente