Van Air Inc. Secador de aire comprimido regenerativo sin calor con controlador de ahorro de ciclo

Van Air Inc. Secador de aire comprimido regenerativo sin calor con controlador de ahorro de ciclo

1994 Van Air Inc. Secador de aire comprimido regenerativo sin calor con controlador Cycle Saver™. Modelo: HL-250. Capacidad: 250 scfm. Dimensiones totales del tanque: 17-1/2 pulgadas de diámetro x 54 pulgadas de alto. Los secadores sin calor de la serie Van Air HL ofrecen protección de equipos y procesos operados con aire comprimido con características que incluyen ciclos de flujo continuo y secuencial a presiones constantes, automatización completa y desecante de alúmina activada. , manómetros de torre montados en paneles y un indicador de humedad montado en paneles. El controlador Cycle Saver™ incluye un LED y un contacto para monitorear fallas de conmutación y minimiza la purga a las condiciones reales de carga de humedad para obtener el máximo ahorro, un bajo costo operativo y un punto de rocío de -40 °F. Dimensiones totales: 3 pies 1 pulgada de largo x 2 pies de ancho x 7 pies 7 pulgadas de alto (ACN125).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH182
  • Fabricante: Van Air Inc.
  • Modelo: HL-250
  • Número de serie: 94-11-4013
Detalles de la secadora
  • Tipo de secadora: Regenerative Dryer
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 37
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 91
  • ACN: 125
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
Van Air Inc. Secador de aire comprimido regenerativo sin calor con controlador de ahorro de ciclo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente