- Detalles del producto
Vaporizador criogénico Tekoma Cryonorm
Vaporizador criogénico Tekoma Cryonorm. Capacidad estimada: 100 Nm³/8 h según el uso de oxígeno en condiciones ambientales de +4 °C de temperatura ambiente, 75 % de humedad relativa y flujo de aire de 1 m/s. (12) 1-1/8 pulg. de diámetro. Tubos con (8) aletas por tubo: 8 pies L. Entrada/salida: (1) FNPT de 2 pulgadas. (1) 1 pulg. FNPT. Los vaporizadores criogénicos están diseñados para convertir gases licuados en estados gaseosos. Las aplicaciones incluyen: LOX, LIN y LAR. Dimensiones totales: 2 pies 2-3/8 pulgadas de largo x 1 pie 8-5/8 pulgadas de ancho x 10 pies 2 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: RCJF1518.5
- Fabricante: Tekoma Cryonorm
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): No
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 26.375
- Ancho (pulgadas): 20.625
- Altura (pulgadas): 122
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!














