Vaporizador de convección atmosférica Groen Hypersteam

Vaporizador de convección atmosférica Groen Hypersteam

Vaporizador de convección atmosférica Groen Hypersteam. Modelo: HY–3E. Requisito eléctrico: 8.000 vatios, 208 V, trifásico, 60 Hz. Condición: no funciona, una de las placas de la computadora está apagada. Incluye 3 sartenes (12 x 20 x 2,5 pulgadas). Peso: 170 libras. (ACN55)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWVF203
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: HY–3E
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 208
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 2.5
  • Peso libras): 170
  • ACN: 55
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Condition: not working one of the computer boards is out. Includes 3 pans
Vaporizador de convección atmosférica Groen Hypersteam
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente