Vaporizador de mostrador Hobart serie HSF

Vaporizador de mostrador Hobart serie HSF

Vaporizador de mostrador Hobart serie HSF. Modelo: HSF-3. Requerimiento eléctrico: 208V, trifásico, 60 Hz. Capacidad para hasta tres bandejas de 3 a 12 pulgadas x 20 pulgadas x 2,5 pulgadas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWVF406
  • Fabricante: Hobart
  • Modelo: HSF-3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 208
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 3.5
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 2.5
Detalles adicionales del producto
Vaporizador de mostrador Hobart serie HSF
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente