Barrena de tornillo de acero inoxidable de paso variable (10 x 172 pulgadas)

Barrena de tornillo de acero inoxidable de paso variable (10 x 172 pulgadas)

Barrena de acero inoxidable de una sola pasada con paso variable. Longitud del tornillo: 172 pulg. Diámetro del tornillo: 10 pulg. Paso del tornillo (1): 10 pulg. Paso del tornillo (2): 5 pulg. Material: Acero inoxidable.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYJ04
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 172
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 140
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Barrena de tornillo de acero inoxidable de paso variable (10 x 172 pulgadas)