Variador de CA con motor de frecuencia ajustable

Variador de CA con motor de frecuencia ajustable

Variador de CA con motor de frecuencia ajustable Allen Bradley, n.º de CA 1333-YAB (Ser. C) S/N B207 43. Entrada (trifásica, CA) 3,6 KVA, 460 voltios, 50/60 hz, 4,5 amperios. Salida (trifásica, CA): 3,2 KVA, 460 voltios, 60 hz, 4 amperios. Dimensiones totales: 5-½ pulgadas de ancho, 9 pulgadas de largo, 13-½ pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SLSP26
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Número de serie: B207 43
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Variador de CA con motor de frecuencia ajustable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente