Variador de frecuencia ajustable Allen-Bradley modelo 1305

Variador de frecuencia ajustable Allen-Bradley modelo 1305

Variador de frecuencia ajustable Allen-Bradley. Modelo 1305, n.º de serie 1JAW3LX2. Motor Serie C, 5 hp, entrada 4.0Kw/5, 380-460 voltios, 8.7 amperios, 50/60 Hz, salida 380-460 voltios, 9.0 amperios, 0-400 Hz. Dimensiones totales 8-1/4 pulgadas de ancho, 7-1/2 pulgadas de largo, 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RLOL629.5a
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Modelo: 1305
  • Número de serie: 1JAW3LX2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Variador de frecuencia ajustable Allen-Bradley modelo 1305
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente