- Detalles del producto
Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer AF91AG0 sin usar - 3 HP
Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer AF91AG0 sin usar. Modelo: AF91AG0 C003D. Estilo: G1003CGODA. Fabricante no. 012FT1925100114. 3 CV. Entrada: 380-480V, 7 amperios, 50/60Hz, trifásica. Salida: 380-480 V, 5,5 amperios, 1-360 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 5-1/2 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto (ACN2a).
- Cantidad en stock: MBNC011.2-02
- Fabricante: Cutler-Hammer
- Modelo: AF91AG0 C003D
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Input: 380-480V, 7 amps, 50/60Hz, 3 phase. Output: 380-480V, 5.5 amps, 1-360Hz, 3 phase.
- Caballos de fuerza del motor (HP): 3
- Longitud (Pulgadas): 5.5
- Ancho (pulgadas): 6.5
- Altura (pulgadas): 7
- ACN: 2a
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!




















