Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie AF93AG sin usar - 3 HP

Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie AF93AG sin usar - 3 HP

Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie AF93AG sin usar. Modelo: AF93AG. Número de serie: 080709018. Número de categoría. 0C003D. 3 CV nominales. Entrada: 380-480V, 50/60Hz. 5,3 amperios rms. Salida: 12-460V. 1,7-180 Hz, 4,8 amperios rms. Tipo de gabinete: NEMA 1. Dimensiones totales: 5-1/4 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto (ACN2a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MBNC013.a
  • Fabricante: Cutler-Hammer
  • Modelo: AF93AG
  • Número de serie: 80709018
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie AF93AG sin usar - 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente