Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie SV9000 sin usar - 15CT/20VT HP

Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie SV9000 sin usar - 15CT/20VT HP

Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie SV9000 sin usar. Modelo: SV9000. Número de serie: 10079773. Tipo: SV9015AP-5M0A00. Entrada: V1: 3~440-500V 50/60Hz. I1: 21/27A. Salida: 3~0-Vin 0-500Hz. I2: 21/27A. CV: 15CT/20VT. Dimensiones totales: 6-1/4 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto (ACN15).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MBNC007.1a
  • Fabricante: Cutler-Hammer
  • Modelo: SV9015AP
  • Número de serie: 10079773
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie SV9000 sin usar - 15CT/20VT HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente