- Detalles del producto
Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie SV9000 sin usar - 5 HP
Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie SV9000 sin usar. Modelo: SV9F50AD. Número de serie: 12753996. Cat. N° SV9F50ADC5M0A00C1. Estilo: 732AC17310A0008. HP: 5. Entrada: 440-500V, 50/60 Hz, trifásica. Salida: 440-500V, 1-500 Hz, trifásica. Temperatura ambiente máxima: 40°C. Gabinete: de gran tamaño, NEMA 12. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 25-1/2 pulgadas de alto (ACN20).
- Cantidad en stock: MBNC008.6-01
- Fabricante: Cutler-Hammer
- Modelo: SV9F50AD
- Número de serie: 12753996
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Input: 440-500V, 50/60 Hz, 3 phase. Output: 440-500V, 1-500 Hz, 3 phase.
- Caballos de fuerza del motor (HP): 5
- Longitud (Pulgadas): 20
- Ancho (pulgadas): 14
- Altura (pulgadas): 25.5
- ACN: 20
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!


















