Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie SV9000 sin usar - 5 HP

Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie SV9000 sin usar - 5 HP

Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie SV9000 sin usar. Modelo: SV9F40AC. S/N: 2249299. Tipo: 5M0B00. Entrada V1: 3~440-500V 50/60Hz. I1: 6,0/8,0A. Salida V2: 3~0-Vin 0-500 Hz. I2: 6,0/8,0A, CV: - -/5VT. Dimensiones totales: 4-3/4 pulgadas de largo x 5-3/4 pulgadas de ancho x 13-1/2 pulgadas de alto (ACN7a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MBNC009
  • Fabricante: Cutler-Hammer
  • Modelo: SV9F40AC
  • Número de serie: 2249299
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie SV9000 sin usar - 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente