Variador de frecuencia Allen-Bradley de 5 HP

Variador de frecuencia Allen-Bradley de 5 HP

Buceo de frecuencia variable Allen-Bradley 5 HP. Modelo: 161S-AA15NPU. Entrada: 200-240V, 20A, 50/60Hz. Salida: 200-230V, 15,9A, 0,5-360Hz. Masa: 3,4 Kg. Potencia del motor: 3,7 kW/5 HP. Orificios de montaje de centro a centro en ancho: 5 pulg. Orificios de montaje de centro a centro en altura: 6-5/8 pulg. Dimensiones totales: 6-1/2 pulg. LX 5-1/2 pulg. WX 7 pulg. H.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDFF051.3a
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Modelo: 161S-AA15NPU Series B
  • Número de serie: 024BT1998500108
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Variador de frecuencia Allen-Bradley de 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente