Variador de frecuencia Baldor - 7,5 HP

Variador de frecuencia Baldor - 7,5 HP

Variador de frecuencia Baldor. Modelo: ID15H407-W. Número de serie: 2601PX025. Entrada: 460 V, trifásica, 50/60 Hz. Salida: 460 V, trifásica, 0-400 Hz.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1305
  • Fabricante: Baldor
  • Modelo: ID15H407-W
  • Número de serie: 2601PX025
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Input: 460 V, 3 ph, 50/60 Hz. Output: 460 V, 3 ph, 0-400 Hz.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Variador de frecuencia Baldor - 7,5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente