Variador de frecuencia de CA Reliance Electric - 1 HP

Variador de frecuencia de CA Reliance Electric - 1 HP

Variador de frecuencia de CA Reliance Electric. Modelo: GP-2000. S/N: 2GU21001-TU-010. KVA/CV: 1,7/1. Entrada de CA: 200/230 voltios, 5,3 amperios (máx.), 50/60 Hz, trifásico. Salida CA: 200/230 V, 4,5 A (máx.). Dimensión total: 8-1/2 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 12-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDDP065D.a
  • Fabricante: Reliance
  • Modelo: GP- 2000
  • Número de serie: 2GU21001-TU-010
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: AC input: 200/230 Volts, 5.3 Amps (max), 50/60 Hz, 3 phase. AC output: 200/230 V, 4.5 Amps (max).
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 8.5
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 12.5
Detalles adicionales del producto
Variador de frecuencia de CA Reliance Electric - 1 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente