Inversor de frecuencia variable Allen-Bradley de 20 HP

Inversor de frecuencia variable Allen-Bradley de 20 HP

Variador de frecuencia variable Allen-Bradley de 20 HP. Modelo: 1336. Cat. Nº: 1336S-B020-AN-EN4-L6. Entrada de CA (par constante): 22,5-26,8 hp (21-25 KVA), 380-480 V, 32 amperios, 50/60 Hz, trifásico. Salida de CA (par constante): 22,5 hp (21 KVA), 0-460 V, 31 amperios, 0-400 Hz, trifásico. Entrada de CA (par variable): 24,6-31,6 hp (23-29 KVA), 380/460 V, 35 amperios, 50/60 Hz, trifásico. Salida de CA (par variable): 28,9 hp (27 KVA), 0-460 V, 34 amperios, 0-400 Hz, trifásico. Utilizado anteriormente por Yoplait. Dimensiones totales: 17-1/2 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 21-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI174.
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Modelo: 1336
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Inversor de frecuencia variable Allen-Bradley de 20 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente