Variador de frecuencia y reductor de engranajes

Variador de frecuencia y reductor de engranajes

Sew- Eurodrive tipo RX71DT100L4-KS 587 RPM de salida con motor TEFC de 5HP 230/460VAC 1680RPM

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GO873551a.7
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: TEFC Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1680
  • Voltaje del motor: 230/460
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Variador de frecuencia y reductor de engranajes
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente