Variador de frecuencia Yaskawa GDP 305/J7 3 HP

Variador de frecuencia Yaskawa GDP 305/J7 3 HP

Variador de frecuencia Yaskawa GDP 305/J7 3 HP. Modelo: CIMR-J7AM22P2. Entrada: CA trifásica 200-230 V 50-60 Hz 15,1 A. Salida: CA trifásica 0-230 V 0-400 Hz 11 A. Pérdida de calor: 94,8 W. Ancho del orificio de montaje: 3-¾ pulgadas. Altura del orificio de montaje: 4-¾ pulgadas. Dimensiones totales: 6-1/8 pulgadas de largo x 4-¼ pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDFF057.2a
  • Fabricante: Yaskawa
  • Modelo: CIMR-J7AM22P2
  • Número de serie: J0082C543510021
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Variador de frecuencia Yaskawa GDP 305/J7 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente