Variador electrónico de frecuencia y velocidad TECO-Westinghouse - 10 HP

Variador electrónico de frecuencia y velocidad TECO-Westinghouse - 10 HP

Teco-Westinghouse Motor Company MA7200 Dispositivo de frecuencia variable (VFD)/controlador de motor. Modelo: MA7200-2010-N1. CV: 10. KVA: 11,8. Entrada CA: trifásica, 200-240 V, 50/60 Hz. Salida CA: Trifásica, 0-240V. Amperios: 28A. Peso: 13 libras. Gabinete: NEMA 1. Dimensiones: 8,32 x 8,46 x 11,81 H (pulgadas). (ACN13)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IME5033.1a
  • Fabricante: TECO-Westinghouse
  • Modelo: MA7200-2010-N1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 8.32
  • Ancho (pulgadas): 8.46
  • Altura (pulgadas): 11.81
  • ACN: 13
Detalles adicionales del producto
Variador electrónico de frecuencia y velocidad TECO-Westinghouse - 10 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente