Variador electrónico de frecuencia y velocidad variable Reliance - 10 HP

Variador electrónico de frecuencia y velocidad variable Reliance - 10 HP

Reliance Electric GV3000/SE. Modelo: 10V2160. Serie: 8272060031-HB-004. 15,5 KVA, 10 CV. Entrada de CA: 200-230 V, 39 amperios máx., 60 Hz, trifásica. Salida CA: 180-230 V, 35 amperios máx. Caja tipo 1. Fabricado por Reliance Electric Ltd. Japón. *Manual en PDF disponible.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IME5034.2
  • Fabricante: Reliance
  • Modelo: GV3000/SE 10V2160
  • Número de serie: 8272060031-HB-004
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Variador electrónico de frecuencia y velocidad variable Reliance - 10 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente